INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL1828/560-A

  • ERIKS:14177396
  • Hersteller:012788899-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14'032.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 15'168.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1828
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
560 mm
Außendurchmesser
680 mm
Breite
72 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig