CHF 12'001.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 12'973.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1828 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 500 mm |
Außendurchmesser | 620 mm |
Breite | 72 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Einreihig |