CHF 10'910.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 11'794.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1828 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 500 mm |
Außendurchmesser | 620 mm |
Breite | 72 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Einreihig |