INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL182244-TB-BR-2S

  • ERIKS:14180918
  • Hersteller:057245576-0954
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'196.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'860.55inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1822
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
400 mm
Breite
108 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig