CHF 5'138.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'554.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1822 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Breite | 98 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1.41 kN |
Statische Belastung | 2.01 kN |
Referenzdrehzahl | 770 rpm |
Grenzdrehzahl | 1150 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |