INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL182234-TB-C3

  • ERIKS:13251242
  • Hersteller:SL182234-TB-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'070.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'318.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1822
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
310 mm
Breite
86 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig