INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL182232-A-C3

  • ERIKS:13251241
  • Hersteller:SL182232-A-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'516.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'720.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1822
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
290 mm
Breite
80 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
1.02 kN
Statische Belastung
1.47 kN
Referenzdrehzahl
920 rpm
Grenzdrehzahl
1370 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig