CHF 2'516.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'720.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1822 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 290 mm |
Breite | 80 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1.02 kN |
Statische Belastung | 1.47 kN |
Referenzdrehzahl | 920 rpm |
Grenzdrehzahl | 1370 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |