INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL182230-A-BR-C3

  • ERIKS:14177010
  • Hersteller:001134981-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'049.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'215.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1822
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
270 mm
Breite
73 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig