CHF 1'298.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'403.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1822 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 230 mm |
Breite | 64 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 620 kN |
Statische Belastung | 850 kN |
Referenzdrehzahl | 1.36 rpm |
Grenzdrehzahl | 1790 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |