INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL182224-A-C3

  • ERIKS:23997256
  • Hersteller:0000582200030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'080.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'168.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1822
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
58 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
530 kN
Statische Belastung
720 kN
Referenzdrehzahl
1.5 rpm
Grenzdrehzahl
1930 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig