CHF 1'543.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'668.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1822 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 58 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 530 kN |
Statische Belastung | 720 kN |
Referenzdrehzahl | 1.5 rpm |
Grenzdrehzahl | 1930 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |