INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL182222-A-C3

  • ERIKS:11835820
  • Hersteller:581730030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 862.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 931.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1822
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
53 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
450 kN
Statische Belastung
580 kN
Referenzdrehzahl
1.72 rpm
Grenzdrehzahl
2130 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig