CHF 1'231.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'331.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1822 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 53 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 450 kN |
Statische Belastung | 580 kN |
Referenzdrehzahl | 1.72 rpm |
Grenzdrehzahl | 2130 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |