INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL182220-A

  • ERIKS:11835817
  • Hersteller:581220000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'027.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'110.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1822
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
46 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
390 kN
Statische Belastung
510 kN
Referenzdrehzahl
1.7 rpm
Grenzdrehzahl
2300 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig