CHF 653.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 706.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1822 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 43 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 330 kN |
Statische Belastung | 425 kN |
Referenzdrehzahl | 1.78 rpm |
Grenzdrehzahl | 2420 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |