INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL182219-A

  • ERIKS:23997251
  • Hersteller:0000580840000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 653.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 706.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1822
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
43 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
330 kN
Statische Belastung
425 kN
Referenzdrehzahl
1.78 rpm
Grenzdrehzahl
2420 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig