INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL182218-A-C3

  • ERIKS:23997250
  • Hersteller:0000580410030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 516.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 558.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1822
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
40 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
285 kN
Statische Belastung
365 kN
Referenzdrehzahl
1.99 rpm
Grenzdrehzahl
2700 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig