CHF 737.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 797.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1822 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 40 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 285 kN |
Statische Belastung | 365 kN |
Referenzdrehzahl | 1.99 rpm |
Grenzdrehzahl | 2700 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |