INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL182216-A

  • ERIKS:12345589
  • Hersteller:SL182216-A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 517.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 559.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1822
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
33 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
223 kN
Statische Belastung
280 kN
Referenzdrehzahl
2.04 rpm
Grenzdrehzahl
3000 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig