CHF 329.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 356.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1822 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 31 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 187 kN |
Statische Belastung | 236 kN |
Referenzdrehzahl | 2.21 rpm |
Grenzdrehzahl | 3250 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |