INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL182215-A

  • ERIKS:11835813
  • Hersteller:579320000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 470.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 508.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1822
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
31 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
187 kN
Statische Belastung
236 kN
Referenzdrehzahl
2.21 rpm
Grenzdrehzahl
3250 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig