INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL182214-A-C3

  • ERIKS:13251235
  • Hersteller:SL182214-A-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 299.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 323.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1822
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
31 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
181 kN
Statische Belastung
223 kN
Referenzdrehzahl
2.34 rpm
Grenzdrehzahl
3450 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig