CHF 427.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 462.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1822 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 31 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 181 kN |
Statische Belastung | 223 kN |
Referenzdrehzahl | 2.34 rpm |
Grenzdrehzahl | 3450 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |