CHF 435.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 470.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1822 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 31 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 198 kN |
Statische Belastung | 210 kN |
Referenzdrehzahl | 2.48 rpm |
Grenzdrehzahl | 4200 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |