INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL182212-A-XL-C3

  • ERIKS:11835809
  • Hersteller:501699390030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 340.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 367.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1822
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
28 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
169 kN
Statische Belastung
176 kN
Referenzdrehzahl
2.55 rpm
Grenzdrehzahl
4500 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig