CHF 278.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 301.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1822 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 25 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 140 kN |
Statische Belastung | 148 kN |
Referenzdrehzahl | 2.7 rpm |
Grenzdrehzahl | 5000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |