INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL182210-A-XL-C3

  • ERIKS:11835805
  • Hersteller:501697420030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 214.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 231.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1822
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
109 kN
Statische Belastung
111 kN
Referenzdrehzahl
3 rpm
Grenzdrehzahl
5500 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig