INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL182209-A-XL

  • ERIKS:24204861
  • Hersteller:SL182209-A-XL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 194.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 210.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1822
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
23 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
101 kN
Statische Belastung
98 kN
Referenzdrehzahl
3.45 rpm
Grenzdrehzahl
6100 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig