CHF 177.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 191.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1822 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 23 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 97 kN |
Statische Belastung | 91 kN |
Referenzdrehzahl | 3.65 rpm |
Grenzdrehzahl | 6500 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |