INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL182208-A-XL

  • ERIKS:11835802
  • Hersteller:501695210000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 177.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 191.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1822
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
23 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
97 kN
Statische Belastung
91 kN
Referenzdrehzahl
3.65 rpm
Grenzdrehzahl
6500 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig