CHF 121.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 131.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1822 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 23 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 88 kN |
Statische Belastung | 78 kN |
Referenzdrehzahl | 4.25 rpm |
Grenzdrehzahl | 7400 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |