CHF 110.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 119.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1822 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 20 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 70 kN |
Statische Belastung | 64 kN |
Referenzdrehzahl | 4.55 rpm |
Grenzdrehzahl | 8500 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |