INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL182206-A-XL

  • ERIKS:11835799
  • Hersteller:501687890000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 157.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 170.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1822
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
20 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
70 kN
Statische Belastung
64 kN
Referenzdrehzahl
4.55 rpm
Grenzdrehzahl
8500 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig