INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL182205-A-XL-C3

  • ERIKS:24027729
  • Hersteller:0501687460030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1822
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
18 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
51 kN
Statische Belastung
44.5 kN
Referenzdrehzahl
5.5 rpm
Grenzdrehzahl
10300 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig