INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL181896-E-TB-BR-C3

  • ERIKS:14181209
  • Hersteller:061914509-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'456.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 10'222.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1818
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
480 mm
Außendurchmesser
600 mm
Breite
56 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig