CHF 8'596.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 9'292.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1818 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 480 mm |
Außendurchmesser | 600 mm |
Breite | 56 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 960 kN |
Statische Belastung | 1.97 kN |
Referenzdrehzahl | 365 rpm |
Grenzdrehzahl | 560 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |