CHF 7'980.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 8'626.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1818 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 460 mm |
Außendurchmesser | 580 mm |
Breite | 56 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Einreihig |