CHF 7'254.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 7'842.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1818 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 460 mm |
Außendurchmesser | 580 mm |
Breite | 56 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 940 kN |
Statische Belastung | 1.89 kN |
Referenzdrehzahl | 385 rpm |
Grenzdrehzahl | 580 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |