CHF 6'724.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 7'269.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1818 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 440 mm |
Außendurchmesser | 540 mm |
Breite | 46 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 700 kN |
Statische Belastung | 1.47 kN |
Referenzdrehzahl | 415 rpm |
Grenzdrehzahl | 620 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |