CHF 6'234.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'739.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1818 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 420 mm |
Außendurchmesser | 520 mm |
Breite | 46 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 680 kN |
Statische Belastung | 1.42 kN |
Referenzdrehzahl | 430 rpm |
Grenzdrehzahl | 650 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |