CHF 5'169.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'587.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1818 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 400 mm |
Außendurchmesser | 500 mm |
Breite | 46 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 660 kN |
Statische Belastung | 1340 kN |
Referenzdrehzahl | 470 rpm |
Grenzdrehzahl | 680 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |