INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL181880-E

  • ERIKS:11669405
  • Hersteller:015382524-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'384.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'982.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1818
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
400 mm
Außendurchmesser
500 mm
Breite
46 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
660 kN
Statische Belastung
1.34 kN
Referenzdrehzahl
470 rpm
Grenzdrehzahl
680 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig