INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL181876-E-C3

  • ERIKS:11835795
  • Hersteller:015379884-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'442.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'802.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1818
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
380 mm
Außendurchmesser
480 mm
Breite
46 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig