CHF 4'886.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'281.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1818 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 380 mm |
Außendurchmesser | 480 mm |
Breite | 46 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Einreihig |