CHF 4'442.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'802.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1818 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 380 mm |
Außendurchmesser | 480 mm |
Breite | 46 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 650 kN |
Statische Belastung | 1.29 kN |
Referenzdrehzahl | 490 rpm |
Grenzdrehzahl | 710 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |