CHF 3'830.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'140.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1818 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 360 mm |
Außendurchmesser | 440 mm |
Breite | 38 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Einreihig |