INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL181872-E

  • ERIKS:11669403
  • Hersteller:015382214-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'830.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'140.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1818
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
360 mm
Außendurchmesser
440 mm
Breite
38 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
500 kN
Statische Belastung
1.01 kN
Referenzdrehzahl
530 rpm
Grenzdrehzahl
770 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig