INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL181868-E

  • ERIKS:23526954
  • Hersteller:0153806450000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'613.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'905.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1818
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
340 mm
Außendurchmesser
420 mm
Breite
38 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
485 kN
Statische Belastung
960 kN
Referenzdrehzahl
570 rpm
Grenzdrehzahl
810 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig