INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL181864-E

  • ERIKS:11669402
  • Hersteller:015382311-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'779.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'004.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1818
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
320 mm
Außendurchmesser
400 mm
Breite
38 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
470 kN
Statische Belastung
900 kN
Referenzdrehzahl
620 rpm
Grenzdrehzahl
870 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig